Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 100A 3pol C karakt 36kA IP20 SN014537 - 2CCS893001R0824

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 100A 3pol C karakt 36kA IP20 SN014537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 100 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612271204624

Sonepar cikkszám

SN014537

Gyártói cikkszám

2CCS893001R0824

Gyártói típuskód

S803N-C100

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

100 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

88.5 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

36 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

36 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-70 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 100A 3pol C karakt 36kA