ABB - Kismegszakító 10A 3+N pol B karakt 10kA IP20 SN143982 - 2CDS273106R0105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779871839
Sonepar cikkszám
SN143982
Gyártói cikkszám
2CDS273106R0105
Gyártói típuskód
S203MT-B10NA
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
69 mm
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegszakító 10A 3+N pol B karakt 10kA IP20