ABB - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA egyen és váltó IP20 GT27919 - GHS2932001R0844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 440 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27919
Gyártói cikkszám
GHS2932001R0844
Gyártói típuskód
S293-C125
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
3
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 125A 3pol C karakt 10kA egyen és váltó