Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 1A 1pol K karakt 10kA IP20 SN019087 - 2CDS271061R0217

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 1A 1pol K karakt 10kA IP20 SN019087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 1 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013614430909

Sonepar cikkszám

SN019087

Gyártói cikkszám

2CDS271061R0217

Gyártói típuskód

S201M-K1UC

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

1 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

1.33 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 1A 1pol K karakt 10kA