Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 1pólus 8A 10kA 'C' karakterisztika IP20 SN099874 - 2CDS271337R0084

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 1pólus 8A 10kA 'C' karakterisztika IP20 SN099874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 8 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 11.2 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4016779930833

Sonepar cikkszám

SN099874

Gyártói cikkszám

2CDS271337R0084

Gyártói típuskód

SU201M-C8

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

8 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

11.2 kA

Névleges feszültség:

277 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

1.5 W

Kismegszakító 1pólus 8A 10kA 'C' karakterisztika IP20