ABB - Kismegszakító 20A 3p D kar 10kA IP20 SN140244 - 2CDS273006R0201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779872034
Sonepar cikkszám
SN140244
Gyártói cikkszám
2CDS273006R0201
Gyártói típuskód
S203MT-D20
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
69 mm
Modulszélesség:
3
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Kismegszakító 20A 3p D kar 10kA IP20