Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 25A 4p B DC IP20 SN105696 - 2CCF019626R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 25A 4p B DC IP20 SN105696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612271471774

Sonepar cikkszám

SN105696

Gyártói cikkszám

2CCF019626R0001

Gyártói típuskód

S804PV-SP25

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

5 kA

Névleges feszültség:

1500 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

82.5 mm

Modulszélesség:

6

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

5 kA

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-70 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

17.2 W

Kismegszakító 25A 4p B DC IP20