ABB - Kismegszakító 2A 2pol Z karakt 25kA egyen és váltó IP20 GT87321 - GHS2820164R0278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - Z
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 440 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87321
Gyártói cikkszám
GHS2820164R0278
Gyártói típuskód
S282UC-Z2
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
Z
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
440 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 2pol Z karakt 25kA egyen és váltó