Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 2pólus 63A 5kA napelemes rendszerekhez IP20 SN136960 - 2CCF019605R0001

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 2pólus 63A 5kA napelemes rendszerekhez IP20 SN136960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612271471354

Sonepar cikkszám

SN136960

Gyártói cikkszám

2CCF019605R0001

Gyártói típuskód

S802PV-SP63

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

5 kA

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

111 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

5 kA

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-70 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakító 2pólus 63A 5kA napelemes rendszerekhez IP20