ABB - Kismegszakító 32 1pol K karakt AC-DC IP20 SN019023 - 2CDS273001R0537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779601313
Sonepar cikkszám
SN019023
Gyártói cikkszám
2CDS273001R0537
Gyártói típuskód
S203M-K32
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
71 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2