Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Kismegszakító 32A 3p+N C karakt 20kA IP20 SN206070 - 2CDS383103R0324

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 32A 3p+N C karakt 20kA IP20 SN206070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

74 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206070

Gyártói cikkszám

2CDS383103R0324

Gyártói típuskód

S303P-C32NA

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

11.6 W

Kismegszakító 32A 3p+N C karakt 20kA IP20