Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 3pólus 1A 10kA 'C' karakterisztika IP20 SN099870 - 2CDS273337R0014

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 3pólus 1A 10kA 'C' karakterisztika IP20 SN099870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 1 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4016779931212

Sonepar cikkszám

SN099870

Gyártói cikkszám

2CDS273337R0014

Gyártói típuskód

SU203M-C1

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

11.2 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

4.2 W

Kismegszakító 3pólus 1A 10kA 'C' karakterisztika IP20