ABB - Kismegszakító 3pólus 6A 10kA 'C' karakterisztika IP20 SN099872 - 2CDS273337R0064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779931274
Sonepar cikkszám
SN099872
Gyártói cikkszám
2CDS273337R0064
Gyártói típuskód
SU203M-C6
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
11.2 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
69 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
6 W