Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 3pólus 6A 25kA K karakterisztika IP20 SN091436 - 2CDS283001R0377

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 3pólus 6A 25kA K karakterisztika IP20 SN091436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779592703

Sonepar cikkszám

SN091436

Gyártói cikkszám

2CDS283001R0377

Gyártói típuskód

S203P-K6

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

68 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

40 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Kismegszakító 3pólus 6A 25kA K karakterisztika IP20