Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 10kA 230/440VAC 125VDC IP20 SN019979 - 2CDS272001R0044

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 4A 2pol C karakt 10kA 230/440VAC 125VDC IP20 SN019979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4016779550253

Sonepar cikkszám

SN019979

Gyártói cikkszám

2CDS272001R0044

Gyártói típuskód

S202M-C4

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 2pol C karakt 10kA 230/440VAC 125VDC