ABB - Kismegszakító 63A 3p C karakt 25kA IP20 SN175544 - 2CDS383001R0635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 3
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779077545
Sonepar cikkszám
SN175544
Gyártói cikkszám
2CDS383001R0635
Gyártói típuskód
S303P-B63
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
69 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
18 W