Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 63A 3p D kar 10kA IP20 SN140245 - 2CDS273006R0631

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 63A 3p D kar 10kA IP20 SN140245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779872089

Sonepar cikkszám

SN140245

Gyártói cikkszám

2CDS273006R0631

Gyártói típuskód

S203MT-D63

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

69 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakító 63A 3p D kar 10kA IP20