Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 800VDC 2p 10A 5kA IP20 GT84404 - 2CCP842001R1109

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 800VDC 2p 10A 5kA IP20 GT84404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - S

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612271210939

Sonepar cikkszám

GT84404

Gyártói cikkszám

2CCP842001R1109

Gyártói típuskód

S802PV-S10

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

S

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

1.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

88.5 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

5 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-70 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 800VDC 2p 10A 5kA