Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kismegszakító 80A 2pol C karakt 10kA IP20 GT74542 - 2CCP842001R1809

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 80A 2pol C karakt 10kA IP20 GT74542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - S

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74542

Gyártói cikkszám

2CCP842001R1809

Gyártói típuskód

2CCP842001R1809

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

S

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Feszültség fajtája:

DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

1.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

88.5 mm

Modulszélesség:

3

Frekvencia:

50-0 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 80A 2pol C karakt 10kA