ABB - Kismegszakító segédérintkező 1pol 6A 230/400V SN102251 - 2CCS500900R0215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612270108626
Sonepar cikkszám
SN102251
Gyártói cikkszám
2CCS500900R0215
Gyártói típuskód
SK40011-R
Szerelési mód:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kismegszakító segédérintkező 1pol 6A 230/400V