ABB - Kismegszakító segédérintkező 1z 1ny 200-as sor. 3 db rakh 2A GT19179 - 2CDS200912R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19179
Gyártói cikkszám
2CDS200912R0001
Gyártói típuskód
S2C-H6R
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező 1z 1ny 200-as sor. 3 db rakh 2A