ABB - Kismegszakító segédérintkező 2ny G50734 - GHS2701917R0003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50734
Gyártói cikkszám
GHS2701917R0003
Gyártói típuskód
S2-H02X
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező 2ny