Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító segédérintkező 2ny SN003567 - 2CDS200946R0003

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító segédérintkező 2ny SN003567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4016779697965

Sonepar cikkszám

SN003567

Gyártói cikkszám

2CDS200946R0003

Gyártói típuskód

S2C-H6-02R

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.75

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

45 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező 2ny