ABB - Kismegszakító segédérintkező GT10738 - GHS2801901R0008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10738
Gyártói cikkszám
GHS2801901R0008
Gyártói típuskód
S2-S/H
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező