ABB - Kismegszakító segédérintkező S750DR SN072672 - 2CDH700901R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 0.75
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Funkció - segédkapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779941891
Sonepar cikkszám
SN072672
Gyártói cikkszám
2CDH700901R0001
Gyártói típuskód
S750DR-AUX
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0.75
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező S750DR