ABB - Kismegszakító segédérintkező S800 SN117158 - 2CCS800900R0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612271206819
Sonepar cikkszám
SN117158
Gyártói cikkszám
2CCS800900R0021
Gyártói típuskód
S800-AUX/ALT
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kismegszakító segédérintkező S800