Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakítóval kombinált áramvédő kapcsoló (FI-relé), 1P, Icn= 6kA, In=20A, B karakterisztika, 30mA, A típus SN186178 - 2CSR255163R1205

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kismegszakítóval kombinált áramvédő kapcsoló (FI-relé), 1P, Icn= 6kA, In=20A, B karakterisztika, 30mA, A típus SN186178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186178

Gyártói cikkszám

2CSR255163R1205

Gyártói típuskód

2CSR255163R1205

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

17.6 mm

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.66 W

Szennyeződési fok:

2

Kismegszakítóval kombinált áramvédő kapcsoló (FI-relé), 1P, Icn= 6kA, In=20A, B karakterisztika, 30mA, A típus