ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 1 magas, beépített GT72491 - 2CPX041722R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417224
Sonepar cikkszám
GT72491
Gyártói cikkszám
2CPX041722R9999
Gyártói típuskód
MBB116
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 1 magas, beépített