ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 2 magas, beépített GT57967 - 2CPX041725R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 300 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417255
Sonepar cikkszám
GT57967
Gyártói cikkszám
2CPX041725R9999
Gyártói típuskód
MBB117
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 2 magas, beépített