ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 4 magas, beépített SN077999 - 2CPX041731R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 600 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417316
Sonepar cikkszám
SN077999
Gyártói cikkszám
2CPX041731R9999
Gyártói típuskód
MBB119
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
600 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 4 magas, beépített