ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 5 magas, beépített SN078000 - 2CPX041734R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 750 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417347
Sonepar cikkszám
SN078000
Gyártói cikkszám
2CPX041734R9999
Gyártói típuskód
MBB120
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
750 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 5 magas, beépített