ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 1 magas, beépített GT59376 - 2CPX041259R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617412595
Sonepar cikkszám
GT59376
Gyártói cikkszám
2CPX041259R9999
Gyártói típuskód
MB316
Szélesség:
750 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 1 magas, beépített