ABB - Kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 2 magas, beépített GT65364 - 2CPX041727R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 300 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417279
Sonepar cikkszám
GT65364
Gyártói cikkszám
2CPX041727R9999
Gyártói típuskód
MBB317
Szélesség:
750 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Kivágás nélküli takaró modul, 3 széles 2 magas, beépített