ABB - KNX buszcsatoló GT93532 - 6120-0-0075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93532
Gyártói cikkszám
6120-0-0075
Gyártói típuskód
6120/12-101-500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; KNX buszcsatoló