Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kocsizható készülék helyzetjelző 5 segédé 3p E1-E6 SN003172 - 1SDA038361R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kocsizható készülék helyzetjelző 5 segédé 3p E1-E6 SN003172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8015644383619

Sonepar cikkszám

SN003172

Gyártói cikkszám

1SDA038361R1

Gyártói típuskód

5 AUX.CONTACTS ISOL

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nincs

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Kocsizható készülék helyzetjelző 5 segédé 3p E1-E6