Nem visszaküldhető

ABB - kompakt jelzőlámpa, fehér, 230 V AC SN011955 - 1SFA619403R5238

ABB
MásolásMásolás
ABB - kompakt jelzőlámpa, fehér, 230 V AC SN011955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556436

Sonepar cikkszám

SN011955

Gyártói cikkszám

1SFA619403R5238

Gyártói típuskód

CL2-523C

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; kompakt jelzőlámpa, fehér, 230 V AC