ABB - Kompakt jelzőlámpa, sárga, 110-130 V DC IP67 SN076991 - 1SFA619403R5153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 110-130 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556306
Sonepar cikkszám
SN076991
Gyártói cikkszám
1SFA619403R5153
Gyártói típuskód
CL2-515Y
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
110-130 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Kompakt jelzőlámpa; sárga; 110-130 V DC