Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kompakt megszakító, 3 pólus, In=800A, Icu=50kA, fix beépítés, elektronikus kioldó, elülső csatlakozás, zárlat- és túláramvédelem IP20 SN137202 - 1SDA100741R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kompakt megszakító, 3 pólus, In=800A, Icu=50kA, fix beépítés, elektronikus kioldó, elülső csatlakozás, zárlat- és túláramvédelem IP20 SN137202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8056221003667

Sonepar cikkszám

SN137202

Gyártói cikkszám

1SDA100741R1

Gyártói típuskód

1SDA100741R1

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

320-800 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

800-8000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-8000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kompakt megszakító, 3 pólus, In=800A, Icu=50kA, fix beépítés, elektronikus kioldó, elülső csatlakozás, zárlat- és túláramvédelem IP20