ABB - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete 100db/cs GA01027 - M181100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalaghosszúság - 100 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA01027
Gyártói cikkszám
M181100000
Gyártói típuskód
M181100000
Szalaghosszúság:
100 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 100 x 2,5mm fekete 100db/cs