Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 135 x 2.5mm fekete 100db/cs GA01007 - M181110000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  135 x  2.5mm fekete 100db/cs GA01007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01007

Gyártói cikkszám

M181110000

Gyártói típuskód

M181110000

Szalagszélesség:

2.5 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 135 x 2,5mm fekete 100db/cs