Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 135 x 2.5mm natúr 100db/cs GA01006 - M180110000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  135 x  2.5mm natúr 100db/cs GA01006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 135 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01006

Gyártói cikkszám

M180110000

Gyártói típuskód

M180110000

Szalaghosszúság:

135 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 135 x 2,5mm natúr 100db/cs