Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötegelő 157 x 2.4mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs SN111159 - 7TAG054360R0152

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  157 x  2.4mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs SN111159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 157 mm

  • Szín - fekete

  • UV-stabil ASTM DE6779 szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111159

Gyártói cikkszám

7TAG054360R0152

Gyártói típuskód

TY150-18X-100

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

157 mm

Szín:

fekete

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Kötegelő 157 x 2.4mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs