Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 160 x 2.5mm fekete 100db/cs GA01010 - M181130000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  160 x  2.5mm fekete 100db/cs GA01010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01010

Gyártói cikkszám

M181130000

Gyártói típuskód

M181130000

Szalaghosszúság:

160 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 160 x 2,5mm fekete 100db/cs