Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 200 x 7.5mm fekete 100db/cs GA01013 - M181240000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  200 x  7.5mm fekete 100db/cs GA01013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01013

Gyártói cikkszám

M181240000

Gyártói típuskód

M181240000

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 7,5mm fekete 100db/cs