Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 280 x 4.5mm fekete 100db/cs GA01017 - M181180000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  280 x  4.5mm fekete 100db/cs GA01017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01017

Gyártói cikkszám

M181180000

Gyártói típuskód

M181180000

Szalaghosszúság:

280 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 4,5mm fekete 100db/cs