Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 280 x 4.5mm natúr 100db/cs GA01016 - M180180000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  280 x  4.5mm natúr 100db/cs GA01016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01016

Gyártói cikkszám

M180180000

Gyártói típuskód

M180180000

Szalaghosszúság:

280 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 4,5mm natúr 100db/cs