Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötegelő 304 x 4.8mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs SN111160 - 7TAG054360R0279

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  304 x  4.8mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs SN111160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 304 mm

  • Szín - fekete

  • UV-stabil ASTM DE6779 szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111160

Gyártói cikkszám

7TAG054360R0279

Gyártói típuskód

TY300-50X-100

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

304 mm

Szín:

fekete

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Kötegelő 304 x 4.8mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs