Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötegelő 340 x 7.0mm PA 6.6. Natúr 500db/cs SN111221 - 7TAG009590R0009

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  340 x 7.0mm PA 6.6. Natúr 500db/cs SN111221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 340 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111221

Gyártói cikkszám

7TAG009590R0009

Gyártói típuskód

TYH27M

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

340 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Kötegelő 340 x 7.0mm PA 6.6. Natúr 500db/cs