ABB - Kötegelő 360 x 4.8mm PA 6.6 natúr, UV-álló 1000db/cs SN130505 - 7TAG009210R0048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.82 mm
Szalaghosszúság - 360.5 mm
Szalagvastagság - 1.4 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - dupla zárófej
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130505
Gyártói cikkszám
7TAG009210R0048
Gyártói típuskód
TY28M
Szalagszélesség:
4.82 mm
Szalaghosszúság:
360.5 mm
Szalagvastagság:
1.4 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
dupla zárófej
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
222 N
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 360 x 4.8mm PA 6.6 natúr, UV-álló 1000db/cs