ABB - Kötegelő 360 x 7.5mm fekete 100db/cs GA01019 - M181280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalaghosszúság - 360 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA01019
Gyártói cikkszám
M181280000
Gyártói típuskód
M181280000
Szalaghosszúság:
360 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 360 x 7,5mm fekete 100db/cs